HM-notfræser på skaft 16,5X3 mm

Art.-nr.: 208024 16,5X3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 850 D/F
  • Fræseprofil: kryds-fortandet
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16,5 mm
Skærlængde Lc 3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 850 D/F
Fræseprofil kryds-fortandet
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 10
Tilspændingsretning vandret
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Til skivefjedre DIN 6888 3,0×6,5 mm
Fristilling-⌀ D1 4,6 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,03 mm
Skafttolerance h6
Hjørnefasvinkel 90 grader
Farvering grøn
Produkttype T-notfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 208024 16,5X3
EAN/GTIN 4062406397067
Producentnummer 208024 16,5X3

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
67
Stål < 900 N/mm²
P
65
Stål < 1100 N/mm²
P
63
Stål < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Med ny højeffektiv belægning til optimale standtider. Skærer på periferien, krydsfortandet. Sidefladerne er fritslebne

Bemærk:

Egnet til fræsning af skivefjedernoter i henhold til DIN6888.
fz til ap = 0,1×D.
Efterfølgerprodukt for nr. 208025.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven