HM-parabolfræser stump konisk form α/2 = 72° PPC 8/180 mm

Art.-nr.: 207545 8/180
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning DLC
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi PPC
Skærlængde Lc 1,9 mm
Virkeradius R2 180 mm
Skærradius R1 1,5 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,055 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner 0,065 mm
Farvering gul
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207545 8/180
EAN/GTIN 4045197989116
Producentnummer 207545 8/180

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
330
Aluminium (med korte spåner)
N
300
Alu > 10% Si
N
230
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Højtydende værktøj til særdeles effektivt sletbearbejdning på frie formflader. Til fremragende overfladekvaliteter i meget kort bearbejdningstid. Kan anvendes på moderne 5-akslede-fræsemaskiner med CAD / CAM understøttelse.

Anbefaling:

Som overmål til sletbearbejdning anbefaler vi 0,05 til 0,2 mm.

Bemærk:

R2 står for virke-radiussen på værktøjet.
Efterslibning ikke mulig!
Til grundfladebearbejdning og undgåelse af interferenskonturer.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven