{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | PPC | |
Skærlængde Lc | 2,5 mm | |
Virkeradius R2 | 220 mm | |
Skærradius R1 | 2 mm | |
Samlet længde L | 120 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207545 12/220 | |
EAN/GTIN | 4045197989123 | |
Producentnummer | 207545 12/220 |