HM-radiusfræsere HPC 2/6 mm

Art.-nr.: 207480 2/6
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC / DS (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 4 mm
Radius R 1 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 0,008 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i titan > 850 N/mm2 0,01 mm
Korrektionsfaktor for vc 1,25
Farvering pink
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207480 2/6
EAN/GTIN 4045197326768
Producentnummer 207480 2/6

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
35
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel geometri til bearbejdning af titan og titan-legeringer. 4 endeskær indtil centrum. Kan derfor anvendes som ægte fræser med 4 skær i alle skæredybder.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET! Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 207482.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven