{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Radius R | 6 mm | |
Samlet længde L | 73 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i titan > 850 N/mm2 | 0,057 mm | |
Korrektionsfaktor for vc | 1,25 | |
Farvering | pink | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207480 12 | |
EAN/GTIN | 4045197326836 | |
Producentnummer | 207480 12 |