{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,3×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Radius R | 7 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,095 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,117 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207450 14 | |
EAN/GTIN | 4045197128720 | |
Producentnummer | 207450 14 |