HM-radiusfræsere MTC 8 mm

Art.-nr.: 207450 8
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,3×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi MTC
Skærlængde Lc 12 mm
Radius R 4 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Farvering uden
Produkttype Helradius- og kuglefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 207450 8
EAN/GTIN 4045197128690
Producentnummer 207450 8

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
225
Stål < 750 N/mm²
P
210
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
145
Stål < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
85
GG (G)
K
350
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Radiusfræser med korrigeret skærform, ingen profilforvrængning. Med dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Tolerance: Radiuskontur = ±0,005 mm.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET! Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 207490.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven