{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Radius R | 4 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 | 0,052 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207280 8 | |
EAN/GTIN | 4045197127532 | |
Producentnummer | 207280 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-radiusfræsere HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
701,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager
295,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
746,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
139 styk på lager
285,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | rød | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Radius R | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |