{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,5×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 8 mm | |
Radius R | 2 mm | |
Samlet længde L | 75 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 | 0,032 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,037 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser |
Artikelnummer | 207280 4 | |
EAN/GTIN | 4045197127488 | |
Producentnummer | 207280 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-radiusfræsere HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
525,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
355 styk på lager
216,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
360 styk på lager
406,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
564,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
481 styk på lager
209,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Radius R | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type | H | N | H | H | N |
Antal tænder Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Produkttype | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser | Helradius- og kuglefræser |