{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Skærradius R1 | 1 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,015 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206442 6/1,0 | |
EAN/GTIN | 4045197599391 | |
Producentnummer | 206442 6/1,0 |