GARANT Diabolo HM-torusfræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 6/0,5mm

Art.-nr.: 206422 6/0,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
298 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type H
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 16 mm
Skærradius R1 0,5 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC 0,015 mm
Skafttolerance h6
Farvering rød
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206422 6/0,5
EAN/GTIN 4045197599254
Producentnummer 206422 6/0,5

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
170
Stål < 55 HRC
H
170
Stål < 60 HRC
H
145
Stål < 65 HRC
H
100
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,005 mm.
Mål iht. DIN 6527 og 45°-spiral.

Anvendelse:

Til periferifræsning som sletbearbejdning (endesnit kun ved små skæredybder).

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven