GARANT Diabolo HM-torusfræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / R1: 6/1,5mm

Art.-nr.: 206342 6/1,5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 30 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,2×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 7 mm
Skærradius R1 1,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 44 mm
Fristilling-⌀ D1 5,5 mm
Samlet længde L 80 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC 0,048 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC 0,048 mm
Skafttolerance h6
Farvering rød
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206342 6/1,5
EAN/GTIN 4045197598806
Producentnummer 206342 6/1,5

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
160
Stål < 50 HRC
H
150
Stål < 55 HRC
H
135
Stål < 60 HRC
H
120
Stål < 65 HRC
H
90
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,005 mm.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven