{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,2×D ved beskæring; 0,03×D ved kopifræsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 5 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 16 mm | |
minimal skaftfrislibnings-⌀ D5 | 3,7 mm | |
maks. skaftfrislibnings-⌀ D6 | 3,9 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 1100 N/mm2 | 0,015 mm | |
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 1100 N/mm2 | 0,018 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206333 4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4062406276225 | |
Producentnummer | 206333 4/0,5 |