GARANT Diabolo HM-endetorusfræser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Art.-nr.: 206273 2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h9 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: h9
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Skær-⌀ DC 2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ h9
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 12 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h5
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Mål ap maks linjer 0,06 mm
Programmeret radius 0,3 mm
Skærlængde Lc 1,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 13 mm
Fristilling-⌀ D1 1,7 mm
Samlet længde L 54 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Indstillingsvinkel κ 10,5 grader
Tilspænding fz i stål < 60 HRC 0,024 mm
Farvering rød
Produkttype Endetorusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206273 2
EAN/GTIN 4045197858030
Producentnummer 206273 2

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
190
Stål < 50 HRC
H
170
Stål < 55 HRC
H
150
Stål < 60 HRC
H
110
Stål < 65 HRC
H
80
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,01 mm.
Speciel endeskærsgeometri til linjefræsning med meget hurtige fremføringer.

Anvendelse:

Til kopi- og linjefræsning i forbindelse med komplet bearbejdning under HPC- / HSC-betingelser. Med brug af særlige fræsestrategier kan man opnå meget høj spåntagningsvolumen.

Bemærk:

Efterfølgerprodukt for nr. 206276.
Værktøjerne kan efterslibes.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven