{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | AlTiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 20 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Mål ap maks linjer | 0,28 mm | |
Programmeret radius | 0,308 mm | |
Skærradius R1 | 0,2 mm | |
Enderadius R3 | 3,6 mm | |
Skærlængde Lc | 3 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 8 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 2,9 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Indstillingsvinkel κ | 10,5 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 55 HRC | 0,111 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Endetorusfræser |
Artikelnummer | 206269 3 | |
EAN/GTIN | 4067263132653 | |
Producentnummer | 206269 3 |