{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 1 mm | |
Belægning | AlTiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 20 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HSC | |
Mål ap maks linjer | 0,12 mm | |
Programmeret radius | 0,129 mm | |
Skærradius R1 | 0,1 mm | |
Enderadius R3 | 1,2 mm | |
Skærlængde Lc | 1 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 3 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 0,95 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Indstillingsvinkel κ | 11 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 55 HRC | 0,036 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Endetorusfræser |
Artikelnummer | 206269 1 | |
EAN/GTIN | 4067263132639 | |
Producentnummer | 206269 1 |