{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h9 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 15 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h5 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Mål ap maks linjer | 0,25 mm | |
Programmeret radius | 0,5 mm | |
Skærlængde Lc | 2,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | |
minimal skaftfrislibnings-⌀ D5 | 3,6 mm | |
maks. skaftfrislibnings-⌀ D6 | 3,95 mm | |
Samlet længde L | 85 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Indstillingsvinkel κ | 10,5 grader | |
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Endetorusfræser |
Artikelnummer | 206263 4 | |
EAN/GTIN | 4062406279868 | |
Producentnummer | 206263 4 |