HM-endetorusfræser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 12mm

Art.-nr.: 206263 12
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h9 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h9
  • Antal tænder Z: 6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h9
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 15 grader
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h5
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Mål ap maks linjer 0,8 mm
Programmeret radius 2 mm
Skærlængde Lc 6,8 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 56 mm
minimal skaftfrislibnings-⌀ D5 11 mm
maks. skaftfrislibnings-⌀ D6 11,9 mm
Samlet længde L 120 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Indstillingsvinkel κ 15 grader
Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 0,2 mm
Farvering grøn
Produkttype Endetorusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206263 12
EAN/GTIN 4062406279905
Producentnummer 206263 12

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
135
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Speciel endeskærsgeometri til linjefræsning med meget hurtige tilspændinger.
Tolerance: Skærradius R1 = ±0,01 mm.

Anvendelse:

Til kopi- og linjefræsning i forbindelse med komplet bearbejdning under HPC- / HSC-betingelser.
Med brug af særlige fræsestrategier kan man opnå meget høj spåntagningsvolumen.

Bemærk:

Værktøjerne kan efterslibes.
Med konisk stigende fristilling til at sikre stabiliteten ved langt udhæng.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven