{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,12×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 25 mm | |
Skærradius R1 | 0,5 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,7 mm | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HA | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i aluminium, med korte spåner | 0,032 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206211 6/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197812001 | |
Producentnummer | 206211 6/0,5 |