{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,12×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 82 mm | |
Skærradius R1 | 3 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 100 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 154 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftform | HB | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i aluminium, med korte spåner | 0,125 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Torusfræser |
Artikelnummer | 206211 20/3,0 | |
EAN/GTIN | 4045197812179 | |
Producentnummer | 206211 20/3,0 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-torusfræser TPC 20/3,0 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
3.416,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
2.994,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.325,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 100 mm | 100 mm | 54 mm | 52 mm |
Belægning | DLC | ubelagt | TiAlN | AlCrN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,12×D | 0,12×D | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D | 0,3×D ved beskæring; Hel not, skæredybde 1×D |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | h6 | h10 | f8 |
Spåntagningsstrategi | TPC | TPC | HPC | HPC |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |