GARANT Diabolo HM-torusfræser R1 0,2, TiAlN, ⌀ DC × L1: 1,5X14mm

Art.-nr.: 206157 1,5X14
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC × L1 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,005
  • Antal tænder Z: 2

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Diabolo
Skær-⌀ DC 1,5 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,005
Antal tænder Z 2
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved kopifræsning; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HA med h5
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 1,5 mm
Skærradius R1 0,2 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 14 mm
Fristilling-⌀ D1 1,44 mm
Samlet længde L 55 mm
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC 0,02 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i stål < 65 HRC 0,02 mm
Korrektionsfaktor ap korr 0,8
Farvering rød
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206157 1,5X14
EAN/GTIN 4045197934703
Producentnummer 206157 1,5X14

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
190
Stål < 1400 N/mm²
P
170
Stål < 50 HRC
H
120
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
72
Stål < 65 HRC
H
55
Stål < 67 HRC
H
50
Stål < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

GARANT Diabolo:
Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner i high performance-området.
Også egnet til elektrolytkobberbearbejdning.
Dobbeltslebet 2-faset hulslibning til ultrapræcis bearbejdning af hårde emner.
Afsatsvinkel α = 16°.
Tolerancer:
  • Skærradius: R1 = ±0,0025 mm.
  • Fristillings-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Bemærk:

Ved stigende udhængslængde på værktøjet skal ap reduktion anvendes!
Værdier for:
Beskæring: ap = 0,1 × D × ap korr
Kopiering: ap = 0,05 × D × ap korr
Til beregning af tilspændingshastigheden vf skal maskinens faktisk anvendte (oftest maksimale) omdrejningstal anvendes! F.eks.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Diabolo" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven