HM-skrubfræser MTC 8 mm

Art.-nr.: 205715 8
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Fræseprofil: HR
  • Tolerance, nom. ⌀: d11
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Fræseprofil HR
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi MTC
Skærlængde Lc 19 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,05 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205715 8
EAN/GTIN 4045197549495
Producentnummer 205715 8

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
155
Stål < 900 N/mm²
P
155
Stål < 1100 N/mm²
P
125
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
110
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527. Optimeret speciel rouletteringsprofil til skrubning. Meget høj spåntagningsydelse.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-skrubfræser MTC 8 mm

HM-skrubfræser MTC 8 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
531,92  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
657 styk på lager
466,51  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
759,96  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager
443,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
77 styk på lager
405,27  DKK
plus moms plus fragt
Belægning TiAlN SiTiN TiAlN AlCrN TiAlN
Hjørnefasvinkel 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader
Samlet længde L 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Skær-⌀ DC 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Spåntagningsstrategi MTC MTC HPC MTC HPC
Hjørnefasbredde ved 45° 0,2 mm 0,2 mm 0,4 mm 0,2 mm 0,4 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven