{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fræseprofil | HR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 50 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205715 25 | |
EAN/GTIN | 4045197551344 | |
Producentnummer | 205715 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser MTC 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
3.389,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
3.777,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.672,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | pink | grøn |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Spiralvinkel | 45 | 45 | 45 |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | d11 | d11 |
Skaft-⌀ Ds | 25 | 25 | 25 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |