{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fræseprofil | HR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 12 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 21 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,15 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205714 6 | |
EAN/GTIN | 4045197362728 | |
Producentnummer | 205714 6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser MTC 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
200 styk på lager
728,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
641,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
469,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |