{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fræseprofil | HR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 20 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205714 10 | |
EAN/GTIN | 4045197362742 | |
Producentnummer | 205714 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser MTC 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager
921,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager
750,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
157 styk på lager
576,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn | grøn |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skærlængde Lc | 20 | 13 | 22 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |