HM-skrubfræser MTC 16 mm

Art.-nr.: 205710 16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Fræseprofil: HR
  • Tolerance, nom. ⌀: d11
  • Antal tænder Z: 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Fræseprofil HR
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 5
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi MTC
Skærlængde Lc 19 mm
Samlet længde L 83 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,35 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,08 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205710 16
EAN/GTIN 4045197362636
Producentnummer 205710 16

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Optimeret speciel rouletteringsprofil til skrubning.
Meget høj spåntagningsydelse.
Kan anvendes som universalfræser.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven