HM-skrubfræser MTC 12 mm

Art.-nr.: 205710 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Fræseprofil: HR
  • Tolerance, nom. ⌀: d11
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Fræseprofil HR
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi MTC
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 73 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,25 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,07 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205710 12
EAN/GTIN 4045197362612
Producentnummer 205710 12

Anvendelsestabel

Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Mål svarende til DIN 6527.
Optimeret speciel rouletteringsprofil til skrubning.
Meget høj spåntagningsydelse.
Kan anvendes som universalfræser.

Anvendelse:

Specielt til MTC (Multi Task Cutting)-anvendelse på den nye generation af dreje- / fræsecentre.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-skrubfræser MTC 12 mm

HM-skrubfræser MTC 12 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
156 styk på lager
925,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
320 styk på lager
524,47  DKK
plus moms plus fragt
Hjørnefasvinkel 45 grader 45 grader
Farvering grøn grøn
Fræseprofil HR HR
Tolerance, nom. ⌀ d11 d11
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm 0,06 mm
Spåntagningsstrategi MTC HPC
Hjørnefasbredde ved 45° 0,25 mm 0,6 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven