GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC 20 mm

Art.-nr.: 205548 20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ d11 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Fræseprofil: NR
  • Tolerance, nom. ⌀: d11
  • Antal tænder Z: 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 20 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Fræseprofil NR
Tolerance, nom. ⌀ d11
Antal tænder Z 5
Spiralvinkel 42 grader
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 26 mm
Samlet længde L 92 mm
Skaft-⌀ Ds 20 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,12 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,14 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 205548 20
EAN/GTIN 4045197853592
Producentnummer 205548 20

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
200
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Med ny rouletteringsprofil, optimeret til højere tilspændingshastigheder. Forbedret skærekantbeskyttelse pga. let afrundet kant. Enorm bøjningsbrudstyrke ved anvendelse af ultrafint kornsubstrat.
Mulighed for tandtilspænding indtil 0,1 mm ved en dybde på indtil 2×D (i helnoten).

Fordel:

Værktøjsgeometrien giver mulighed for særligt tæt rullede spåner, som føres væk via flade spånrumsfordybninger. Derfor forbliver værktøjet ekstremt kernestabilt. Mulighed for dykvinkel på indtil 10° takket være rigelig fristilling i enden.

Anvendelse:

Til skrubbearbejdning, særlig egnet til bearbejdning af hele noter.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC 20 mm

GARANT Master Steel SlotMachine HM-skrubfræser HPC 20 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
2.362,66  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.159,50  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
1.191,98  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.024,36  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.805,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.374,51  DKK
plus moms plus fragt
Hjørnefasvinkel 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader 45 grader
Skaft DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6 DIN 6535 HB med h6
Tolerance, nom. ⌀ d11 f8 f8 0 / −0,03 f8 d11
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,12 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
Spåntagningsstrategi HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Skaft-⌀ Ds 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm
Produkttype Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser Hjørnefræser

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven