{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Fræseprofil | HR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 20 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 73 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205488 12 | |
EAN/GTIN | 4045197553126 | |
Producentnummer | 205488 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-skrubfræser med indvendig køling HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager
1.320,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
981,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
358,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
288,31 DKK
96,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
974,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | ubelagt | TiAlN |
Indvendig køling | ja | nej | nej | nej | nej | nej |
Skærlængde Lc | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,25 mm |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |