{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Fræseprofil | WR | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 31 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 42 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 17 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,32 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,22 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,25 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205250 18 | |
EAN/GTIN | 4062406122270 | |
Producentnummer | 205250 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubfræser HPC 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
2.121,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.236,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.486,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
1.948,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
2.340,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | DLC | ubelagt | ubelagt | DLC | DLC |
Farvering | gul | gul | gul | gul | gul |
Fristilling-⌀ D1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 31 mm | 31 mm | 54 mm | 31 mm | 31 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Antal tænder Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |