Skydestige med 2 trin, 2-delt med nivello® traverse 2x18 trin

Art.-nr.: 20418
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skydestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 20418
EAN/GTIN 4031405204188
Producentnummer 020418
L-nummer L90110 776

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Nem højdejustering fra trin til trin takket være push-in-krogen med automatisk låsning af løfte-off-anordningen
  • Topstige fra størrelse 2 x 14 trin med vægvalser
  • Korrosionsbestandige styrebeslag
  • Stiger op til 3.0 m med nivello-stigesko
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 420 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Nivello Traverse i optimal bredde til det valgte produkt for ekstra sikker stående og opstigning takket være nivello-stigesko med 2-akset hældningsteknologi, angrebsvinkel kontrol og udskiftelige fodplader. Tværskinnen leveres løst og boltes to gange til den nederste ende af forbindelsesstangen
  • Bemærk: I henhold til standarden kan den fastgjorte glidestige ikke adskilles fra stigen i længder over 3.0 m..

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 10300 mm
  • Udvendig bredde: 420 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 98 mm
  • Længde forlænget: 9180 mm
  • Længde tilbagetrukket: 5300 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 2x18 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Tværskinnebredde: 1200 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven