{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203617 16 | |
EAN/GTIN | 4045197958754 | |
Producentnummer | 203617 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser, TiAlN, ⌀ DC: 16mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
938,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.980,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager
1.121,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 82 mm | 150 mm | 130 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skærlængde Lc | 22 mm | 85 mm | 66 mm |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,089 mm | 0,08 mm | 0,089 mm |
Tilspændingsretning | Vandret | Vandret | Vandret |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm |