{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 73 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203617 12 | |
EAN/GTIN | 4045197958730 | |
Producentnummer | 203617 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser, TiAlN, ⌀ DC: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
476,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
1.866,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
196 styk på lager
530,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skærlængde Lc | 16 mm | 65 mm | 56 mm |
Spiralvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | f8 | h10 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | 0,06 mm | 0,08 mm |
Antal tænder Z | 6 | 6 | 6 |
Tilspændingsretning | Vandret | Vandret | Vandret |