HM-fræser 2 mm

Art.-nr.: 203610 2
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
90 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Indgrebsbredde ae ved fræsning: 0,05×D ved beskæring
  • Indvendig køling: nej

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 2 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 6
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 6,5 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,05 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,016 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203610 2
EAN/GTIN 4045197764645

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stål < 500 N/mm²
P
190
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
160
Stål < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Takket være mindst 6 tænder opnås høj stabilitet og ekstremt rolig drift. Excentrisk bagslibning. Til periferifræsning som sletbearbejdning.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven