{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Samlet længde L | 93 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203610 12 | |
EAN/GTIN | 4045197119742 | |
Producentnummer | 203610 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-fræser, TiAlN, ⌀ DC m7: 12mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
357 styk på lager
436,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager
1.098,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
742,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Samlet længde L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM |
Type | N | N | N |
Tilspændingsretning | Vandret | Vandret | Vandret |