{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 24 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,05 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203480 8 | |
EAN/GTIN | 4045197119568 | |
Producentnummer | 203480 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HM-fræser DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
183 styk på lager
361,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
556 styk på lager
189,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | uden |
Indvendig køling | nej | nej |
Skæremateriale | HM | HM |
Spiralvinkel | 45 grader | 45 grader |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,063 mm | 0,063 mm |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,05 mm | 0,1 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |