{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 8 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 38 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 48 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,8 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,05 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203480 20 | |
EAN/GTIN | 4045197119636 | |
Producentnummer | 203480 20 |