{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Diabolo | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 10 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 50 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 100 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,6 mm | |
Samlet længde L | 150 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 65 HRC | 0,03 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203382 20 | |
EAN/GTIN | 4045197597656 | |
Producentnummer | 203382 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo HM-fræser HPC 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
3.980,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
5515,38 DKK
2.272,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
3.724,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
1.579,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
4.552,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
1.478,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Skærlængde Lc | 50 | 38 | 60 | 60 | 75 | 60 |
Spiralvinkel | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 45 |
Antal tænder Z | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 6 |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |