{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 55 HRC | 0,03 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203240 8 | |
EAN/GTIN | 4045197118998 | |
Producentnummer | 203240 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
210 styk på lager
257,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
692,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.308 styk på lager
486,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
444 styk på lager
1.106,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
297 styk på lager
699,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
235,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Samlet længde L | 63 mm | 64 mm | 63 mm | 64 mm | 100 mm | 63 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 6527 |
Spiralvinkel | 50 grader | 48 grader | 50 grader | 45 grader | 50 grader | 45 grader |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |