{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 55 HRC | 0,038 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203240 10 | |
EAN/GTIN | 4045197119001 | |
Producentnummer | 203240 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-fræser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
442,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
226 styk på lager
1.580,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
400,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring | 0,05×D ved beskæring |
Skær-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | 0 / −0,02 | 0 / −0,02 |
Antal tænder Z | 6 | 6 | 6 |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | Vandret og skrå | Vandret og skrå |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |