{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 68 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,5 mm | |
Samlet længde L | 119 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,05 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203209 12 | |
EAN/GTIN | 4062406565992 | |
Producentnummer | 203209 12 |