Stige skydestige 3-delt uden tværstang 3x14 trin

Art.-nr.: 20314
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Skydestige

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 20314
EAN/GTIN 4031405203143
Producentnummer 020314
L-nummer L90110 618

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trinstige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
  • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
  • Nem højdejustering fra trin til trin takket være push-in-krogen med automatisk låsning af løfte-off-anordningen
  • Topstige fra størrelse 2 x 14 trin med vægvalser
  • Korrosionsbestandige styrebeslag
  • Mellem- og topledere op til 3.0 m med nivello-stigesko
  • Trinafstand: 280 mm
  • Trådbredde: 500 mm (uden tværskinne)
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi
  • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)
  • Bemærk: I henhold til standarden kan den fastgjorte glidestige ikke adskilles fra stigen i længder over 3.0 m..

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 10800 mm
  • Udvendig bredde: 500 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 98 mm
  • Længde forlænget: 9780 mm
  • Længde tilbagetrukket: 4180 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 3x14 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven