{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 36 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,07×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 48 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Antal spånbrydere | 2 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,24 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,061 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203118 12 | |
EAN/GTIN | 4062406783754 | |
Producentnummer | 203118 12 |