{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | DLC | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,15×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 70 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 125 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørneafrunding rv | 0,2 mm | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i aluminium, med korte spåner | 0,143 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203113 20 | |
EAN/GTIN | 4062406245801 | |
Producentnummer | 203113 20 |