{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | H | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,05×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 24 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Samlet længde L | 68 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,2 mm | |
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i stål < 60 HRC | 0,022 mm | |
Farvering | rød | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203079 8 | |
EAN/GTIN | 4045197953803 | |
Producentnummer | 203079 8 |