HM-fræser med spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Art.-nr.: 203079 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: H
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 5

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 6 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type H
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 5
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,05×D
Skaft DIN 6535 HB med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HB
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi TPC
Skærlængde Lc 18 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 25 mm
Fristilling-⌀ D1 5,8 mm
Samlet længde L 62 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørneafrunding rv 0,1 mm
Spånmidtertykkelse hmaks. til TPC-fræsning i stål < 60 HRC 0,02 mm
Farvering rød
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 203079 6
EAN/GTIN 4045197953599
Producentnummer 203079 6

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
150
Stål < 50 HRC
H
140
Stål < 55 HRC
H
125
Stål < 60 HRC
H
110
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

High performance-fræser til bearbejdning af materialer op til 60 HRC specielt til brug i forbindelse med TPC.
Forstærket kerne. Med Torus-lignende skærkantradius.
Spånbrydere til kontrolleret spånbrydning.

Bemærk:

hmaks: Værdierne i tabellen angiver maksimumværdier.
ae max = 0,05×D til TPC-bearbejdning.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven