{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 42 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15,8 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203039 16 | |
EAN/GTIN | 4062406230951 | |
Producentnummer | 203039 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel HM-skrubfræser HPC 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
1.497,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
199 styk på lager
1.745,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
935 styk på lager
923,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
331 styk på lager
1.497,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
1.365,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | AlCrN |
Fristilling-⌀ D1 | 15,8 mm | 15,8 mm | 15,5 mm | 15,8 mm | 15,7 mm |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skærlængde Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Spiralvinkel | 38 grader | 38 grader | 38 grader | 38 grader | 38 grader |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | MTC |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |