{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 41 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 54 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,8 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203035 20 | |
EAN/GTIN | 4045197718839 | |
Producentnummer | 203035 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-skrubfræser HPC 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
2.182,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager
2.505,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager
1.497,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.182,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.174,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | AlCrN |
Hjørnefasvinkel | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;Hel not, skæredybde 1×D |
Spiralvinkel | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |