{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203034 8 | |
EAN/GTIN | 4045197718563 | |
Producentnummer | 203034 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
345 styk på lager
352,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
187 styk på lager
409,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
306 styk på lager
258,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
740,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.246 styk på lager
222,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
648,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.464 styk på lager
344,93 DKK
208,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | |||||
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,05 mm | 0,06 mm | 0,05 mm | ||
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,04 mm | 0,05 mm | 0,04 mm | ||
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC | HPC | HPC |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | ||
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |