{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 20 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 60 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,2 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203026 10 | |
EAN/GTIN | 4045197857972 | |
Producentnummer | 203026 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
351 styk på lager
698,28 DKK
435,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
1.192,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
940,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
165 styk på lager
936,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager
936,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
585,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
1.192,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
1.271,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Samlet længde L | 100 mm | 100 mm | 73 mm | 73 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 100 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Spiralvinkel | 38 grader | 45 grader | 45 grader | 50 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | 0,15 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |